モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
omron(オムロン)
omron(オムロン)の 接続・省配線(制御機器)
omron(オムロン)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
omron(オムロン)の センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス
丸型防水コネクタ ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ両側コネクタ XS5W
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
4
注文コード
39108325
品番
XS5W-D421-B81-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,050
この商品は
極数・内容量
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
種別
-
タイプ
-
定格電圧(V)
-
定格電流(A)
-
極数
4
ケーブル長(m)
-
コネクタ
-
使用温度範囲(℃)
-
保護構造
-
絶縁抵抗(MΩ)
-
接触抵抗(mΩ)
-
材質(カバー)
-
ケーブル
-
材質(Oリング)
-
材質(取付金具)
-
材質(コンタクト)
-
ロック強度
-
ケーブル保持力(N/15s)
-
ケーブル引出方向
-
材質(固定金具)
-
結線
-
耐電圧(V/min)
-
ロック操作力(N・m)
-
金メッキ(μm)
-
材質(コンタクトブロック)
-
挿抜耐久(回)
-
表面処理(コンタクト)
-
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39108325
XS5W-D421-B81-A
39108334
XS5W-D421-B81-F
丸型防水コネクタ ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ両側コネクタ XS5W
omron(オムロン)
1個
¥
2,398
税込
¥
2,638
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品
最初に戻る
ページ:
1
/
2
パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ケーブル中継用レセプタクル
JAE(日本航空電子工業)
税込
¥
1,428
〜
¥
1,298
〜
パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ストレートプラグ
JAE(日本航空電子工業)
税込
¥
1,428
〜
¥
1,298
〜
パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ パネル取付レセプタクル
JAE(日本航空電子工業)
税込
¥
571
〜
¥
519
〜
丸形コネクタ
多治見無線電機
税込
¥
1,978
¥
1,798
バスケットへ
ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
税込
¥
1,648
〜
¥
1,498
〜
ストレートプラグ(分割シェル)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
税込
¥
1,648
〜
¥
1,498
〜
(5)
GOTケーブル(SC) RS-422ケーブル
三菱電機システムサービス
税込
¥
14,278
〜
¥
12,980
〜
同軸ケーブル SMAP RG405 セミリジットケーブル SMA135シリーズ
スタック電子
税込
¥
5,278
〜
¥
4,798
〜
プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジング
JST
税込
¥
626,780
¥
569,800
バスケットへ
GOT1000/A900/F900インタフェースコンバータケーブル 2m
ダイヤトレンド
税込
¥
20,878
¥
18,980
バスケットへ
三菱FA機器対応インタフェースコンバータ UBS-Type-C対応 フルセットバッグ
ダイヤトレンド
税込
¥
81,378
¥
73,980
バスケットへ
三菱インバータ FREQROLインタフェースコンバータケーブル 2m
ダイヤトレンド
税込
¥
25,278
¥
22,980
バスケットへ
USBケーブル 1m
ダイヤトレンド
税込
¥
813
¥
739
バスケットへ
USBケーブル 5m
ダイヤトレンド
税込
¥
1,538
¥
1,398
MELSEC-QCPU・QモーションコントローラCPUインタフェースコンバータケーブル 2m
ダイヤトレンド
税込
¥
20,878
¥
18,980
バスケットへ
MELSEC-Aシリーズ・MELSEC-FXCPU(D-SUB25P) インタフェースコンバータケーブル 3m オプション付属
ダイヤトレンド
税込
¥
48,378
〜
¥
43,980
〜
MELSEC iQ-Fシリーズインタフェースコンバータケーブル 2m
ダイヤトレンド
税込
¥
20,878
¥
18,980
バスケットへ
DAFXIH-CABV・DQCABR2V-H(**M)対応 RS-232C⇔USBコンバータケーブル 2m
ダイヤトレンド
税込
¥
9,458
¥
8,598
バスケットへ
MELSEC-Aシリーズ・MELSEC-FXCPU(D-SUB25P) インタフェースコンバータケーブル 5m オプション付属
ダイヤトレンド
税込
¥
50,578
〜
¥
45,980
〜
USBケーブル 2m
ダイヤトレンド
税込
¥
1,099
¥
999
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
接続・省配線(制御機器)
コネクタ・コネクタ付ケーブル
センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス
センサI/Oコネクタ
丸型防水コネクタ ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ両側コネクタ XS5W omron(オムロン)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-04
「センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります
センサI/Oコネクタ
センサコネクタ中継ボックス
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品