種別-
タイプ-
定格電圧(V)-
定格電流(A)-
極数4
ケーブル長(m)5
コネクタ-
使用温度範囲(℃)-
保護構造-
絶縁抵抗(MΩ)-
接触抵抗(mΩ)-
材質(カバー)-
ケーブル標準ケーブル(UL AWM2464 Φ6 4芯×AWG20(0.12/49))
材質(Oリング)-
材質(取付金具)-
材質(コンタクト)-
ロック強度-
ケーブル保持力(N/15s)100(ケーブル径Φ6mmの場合)
ケーブル引出方向ストレート/ストレート
材質(固定金具)-
結線-
耐電圧(V/min)-
ロック操作力(N・m)-
金メッキ(μm)-
材質(コンタクトブロック)-
挿抜耐久(回)-
表面処理(コンタクト)-