※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
省栄製作所
省栄製作所の 研究関連用品・実験用必需品
省栄製作所の 架台/スタンド/ホルダー類
省栄製作所の 実験研究用クランプ
サイクロンクランプ SUS/鉄 CYシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39108607
品番
CY-1100
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
ウォームギア式ホースクランプ(セミステンレス製)
呼び寸法(mm)
100
締付トルク
【推奨】50〜60kgf-cm
締付範囲(Φmm)
88〜103
材質(ハウジング)
ステンレス製(SUS304)
スクリュー
8mmHEX六角マイナス
板厚t(mm)
【フープ】0.8
アズワン品番
62-2699-75
板幅(mm)
【フープ】13
材質(スクリュー部)
鉄製(SWCH)
材質(フープ)
ステンレス製(SUS430)