※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
省栄製作所
省栄製作所の 研究関連用品・実験用必需品
省栄製作所の 架台/スタンド/ホルダー類
省栄製作所の 実験研究用クランプ
サイクロンクランプ SUS/鉄 CYシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
締付範囲(Φmm)
95〜128
注文コード
39108634
品番
CY-1125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥363
この商品は
締付範囲
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
ウォームギア式ホースクランプ(セミステンレス製)
呼び寸法(mm)
125
締付トルク
【推奨】50〜60kgf-cm
締付範囲(Φmm)
95〜128
材質(ハウジング)
ステンレス製(SUS304)
スクリュー
8mmHEX六角マイナス
板厚t(mm)
【フープ】0.8
アズワン品番
62-2699-78
板幅(mm)
【フープ】13
材質(スクリュー部)
鉄製(SWCH)
材質(フープ)
ステンレス製(SUS430)