※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
省栄製作所
省栄製作所の 研究関連用品・実験用必需品
省栄製作所の 架台/スタンド/ホルダー類
省栄製作所の 実験研究用クランプ
サイクロンクランプ SUS304 CYシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
締付範囲(Φmm)
240〜275
注文コード
39109054
品番
CY-2270
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,300
この商品は
締付範囲
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
ウォームギア式ホースクランプ(SUS-304製)
呼び寸法(mm)
270
締付トルク
【推奨】50〜60kgf-cm
締付範囲(Φmm)
240〜275
材質(ハウジング)
ステンレス製(SUS304)
スクリュー
8mmHEX六角マイナス
板厚t(mm)
【フープ】0.8
アズワン品番
62-2700-21
板幅(mm)
【フープ】13
材質(スクリュー部)
ステンレス製(SUS304)
材質(フープ)
ステンレス製(SUS304)