※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CY-2380 サイクロンクランプ SUS304 CYシリーズ 省栄製作所 39109115 CY-2380 サイクロンクランプ SUS304 CYシリーズ 省栄製作所 39109115

サイクロンクランプ SUS304 CYシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39109115 品番 CY-2380
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ウォームギア式ホースクランプ(SUS-304製)

呼び寸法(mm)380 締付トルク【推奨】50〜60kgf-cm 締付範囲(Φmm)350〜385 材質(ハウジング)ステンレス製(SUS304) スクリュー8mmHEX六角マイナス 板厚t(mm)【フープ】0.8 アズワン品番62-2700-27 板幅(mm)【フープ】13 材質(スクリュー部)ステンレス製(SUS304) 材質(フープ)ステンレス製(SUS304)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする