適合【ドライバ】
OMNUC G5/G/W/Uシリーズ、スマートステップ2 形R88D-GT/WT/UP/UT、形R7D-BP
適合ユニット型式CJ高機能ユニット オープンコレクタ出力タイプ 形CJ1W-NC113用定格電圧(V)DC24ケーブル長(m)1軸数1軸保護構造IP00 IEC規格定格電流(A)1(温度上昇+30℃ MAX)絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)0~+55接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)20以下(20mV以下、100mA以下にて)ケーブルUL2464インターフェースケーブル保護クラス(電気的)クラス0耐電圧(V/min)(コネクタ部)AC500 (リーク電流1mA以下)