曜日別特売

サーボ用中継ユニット 位置制御ユニット側ケーブル XW2Z

サーボ用中継ユニット 位置制御ユニット側ケーブル XW2Z - omron(オムロン)サーボ用中継ユニット 位置制御ユニット側ケーブル XW2Z - omron(オムロン)サーボ用中継ユニット 位置制御ユニット側ケーブル XW2Z - omron(オムロン)サーボ用中継ユニット 位置制御ユニット側ケーブル XW2Z - omron(オムロン)
全102種類を絞り込む
ケーブル長(m)
内容量
102種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
備考
種別
極数
適合
適合ユニット型式
定格電圧(V)
結線方式
ケーブル長(m)
軸数
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39109156XW2Z-100J-A141本---【ドライバ】
OMNUC G5/G/W/Uシリーズ、スマートステップ2 形R88D-GT/WT/UP/UT、形R7D-BP
CJ高機能ユニット オープンコレクタ出力タイプ 形CJ1W-NC113用DC24-11軸-
10,400
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
39109165XW2Z-100J-A151本---【ドライバ】
OMNUC G5/G/W/Uシリーズ、スマートステップ2 形R88D-GT/WT/UP/UT、形R7D-BP
CJ高機能ユニット オープンコレクタ出力タイプ 形CJ1W-NC213/413用DC24-12軸-
12,300
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39109174XW2Z-100J-A161本---【ドライバ】
SMARTSTEP Junior/Aシリーズ 形R7D-ZP/AP
CJ高機能ユニット オープンコレクタ出力タイプ 形CJ1W-NC113用DC24-11軸-
10,400
9,998
10,998(税込)
121日以内出荷
返品不可
39109183XW2Z-100J-A171本---【ドライバ】
SMARTSTEP Junior/Aシリーズ 形R7D-ZP/AP
CJ高機能ユニット オープンコレクタ出力タイプ 形CJ1W-NC213/413用DC24-12軸-
12,300
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
39109192XW2Z-100J-A191本---【ドライバ】
OMNUC G5/G/W/Uシリーズ、スマートステップ2 形R88D-GT/WT/UP/UT、形R7D-BP
CJ高機能ユニット ラインドライババ出力タイプ 形CJ1W-NC233/433用DC24-12軸-
12,300
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
39109217XW2Z-100J-A211本---【ドライバ】
SMARTSTEP Junior/Aシリーズ 形R7D-ZP/AP
CJ高機能ユニット ラインドライババ出力タイプ 形CJ1W-NC233/433用DC24-12軸-
12,300
11,980
13,178(税込)
121日以内出荷
返品不可
39109226XW2Z-100J-A261本---【ドライバ】
SMARTSTEP Junior/Aシリーズ 形R7D-ZP/AP
CJ1M 形CJ1M-CPU21/22/23用DC24-12軸-
10,800
9,998
10,998(税込)
119日以内出荷
返品不可
39109235XW2Z-100J-A271本---【ドライバ】
OMNUC W/Uシリーズ 形R88D-WT/UP/UT
CJ1M 形CJ1M-CPU21/22/23用DC24-12軸-
10,800
9,998
10,998(税込)
31日以内出荷
返品不可
39109244XW2Z-100J-A281本---【ドライバ】
OMNUC G5/G/Wシリーズ 形R88D-GT/WT
OMNUC G5/G/Wシリーズ、スマートステップ2、SMARTSTEP Juior/Aシリーズ 形R88D-GT/WT、形R7D-BP/ZP/AP
FQM1フレキシブルモーションコントローラ 形FQM1-MMA22用 汎用入出力(26ピンコネクタ)
FQM1フレキシブルモーションコントローラ 形FQM1-MMP22用 汎用入出力(26ピンコネクタ)
DC24-12軸-
8,000
6,998
7,698(税込)
119日以内出荷
返品不可
39109262XW2Z-100J-A301本---【ドライバ】
OMNUC G5/G/Wシリーズ、スマートステップ2、SMARTSTEP Juior/Aシリーズ 形R88D-GT/WT、形R7D-BP/ZP/AP
FQM1フレキシブルモーションコントローラ 形FQM1-MMP22用 汎用入出力(26ピンコネクタ)DC24-12軸-
8,500
6,998
7,698(税込)
31日以内出荷
返品不可
39109271XW2Z-100J-A311本---【ドライバ】
OMNUC G5/G/Wシリーズ 形R88D-GT/WT
FQM1フレキシブルモーションコントローラ 形FQM1-MMA22用 汎用入出力(26ピンコネクタ)DC24-12軸-
7,650
6,898
7,588(税込)
31日以内出荷
返品不可
39109287XW2Z-100J-A331本---【ドライバ】
OMNUC G5/Gシリーズ、スマートステップ2 形R88D-GT、形R7D-BP
CJ1M 形CJ1M-CPU21/22/23用DC24-12軸-
10,800
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
46592427XW2Z-050J-A11個---【ドライバ】
OMNUC W/Uシリーズ形R88D-WT/UP/UT
C200H高機能ユニットオープンコレクタ出力タイプ形C200H-NC112用DC24-0.51軸-
9,450
8,998
9,898(税込)
31日以内出荷
返品不可
46592436XW2Z-050J-A101個---【ドライバ】
OMNUC G5/G/W/Uシリーズ、スマートステップ2形R88D-KT/GT/WT/UP/UT、形R7D-BP
CS高機能ユニットラインドライバ出力タイプ形CS1W-NC133用DC24-0.51軸-
11,000
9,998
10,998(税込)
121日以内出荷
返品不可
46592445XW2Z-050J-A111個---【ドライバ】
OMNUC G5/G/W/Uシリーズ、スマートステップ2形R88D-KT/GT/WT/UP/UT、形R7D-BP
CS高機能ユニットラインドライバ出力タイプ形CS1W-NC233/433用DC24-0.52軸-
12,900
12,880
14,168(税込)
31日以内出荷
返品不可
46592454XW2Z-050J-A121個---【ドライバ】
SMARTSTEP Junior/Aシリーズ形R7D-ZP/A
CS高機能ユニットラインドライバ出力タイプ形CS1W-NC133用DC24-0.51軸-
11,000
9,998
10,998(税込)
31日以内出荷
返品不可
46592463XW2Z-050J-A131個---【ドライバ】
SMARTSTEP Junior/Aシリーズ形R7D-ZP/AP
CS高機能ユニットラインドライバ出力タイプ形CS1W-NC233/433用DC24-0.52軸-
12,900
12,880
14,168(税込)
31日以内出荷
返品不可
46592472XW2Z-050J-A141個---【ドライバ】
OMNUC G5/G/W/Uシリーズ、スマートステップ2形R88D-KT/GT/WT/UP/UT、形R7D-BP
CJ高機能ユニットオープンコレクタ出力タイプ形CJ1W-NC113用DC24-0.51軸-
9,450
8,998
9,898(税込)
61日以内出荷
返品不可
46592481XW2Z-050J-A151個---【ドライバ】
OMNUC G5/G/W/Uシリーズ、スマートステップ2形R88D-KT/GT/WT/UP/UT、形R7D-BP
CJ高機能ユニットオープンコレクタ出力タイプ形CJ1W-NC213/413用DC24-0.52軸-
11,200
10,980
12,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
46592497XW2Z-050J-A161個---【ドライバ】
SMARTSTEP Junior/Aシリーズ形R7D-ZP/AP
CJ高機能ユニットオープンコレクタ出力タイプ形CJ1W-NC213/413用DC24-0.51軸-
9,450
9,398
10,338(税込)
31日以内出荷
返品不可
46592506XW2Z-050J-A171個---【ドライバ】
SMARTSTEP Junior/Aシリーズ形R7D-ZP/AP
CJ高機能ユニットオープンコレクタ出力タイプ形CJ1W-NC213/413用DC24-0.52軸-
11,200
10,980
12,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
46592515XW2Z-050J-A181個---【ドライバ】
OMNUC G5/G/W/Uシリーズ、スマートステップ2形R88D-KT/GT/WT/UP/UT、形R7D-BP
CJ高機能ユニットオープンコレクタ出力タイプ形CJ1W-NC213/413用DC24-0.51軸-
オープン
9,998
10,998(税込)
121日以内出荷
返品不可
46592524XW2Z-050J-A191個---【ドライバ】
OMNUC G5/G/W/Uシリーズ、スマートステップ2形R88D-KT/GT/WT/UP/UT、形R7D-BP
CJ高機能ユニットラインドライバ出力タイプ形CJ1W-NC233/433用DC24-0.52軸-
オープン
18,980
20,878(税込)
121日以内出荷
返品不可
46592542XW2Z-050J-A201個---【ドライバ】
SMARTSTEP Junior/Aシリーズ形R7D-ZP/AP
CJ高機能ユニットラインドライバ出力タイプ形CJ1W-NC133用DC24-0.51軸-
オープン
9,998
10,998(税込)
31日以内出荷
返品不可
46592551XW2Z-050J-A211個---【ドライバ】
SMARTSTEP Junior/Aシリーズ形R7D-ZP/AP
CJ高機能ユニットラインドライバ出力タイプ形CJ1W-NC233/433用DC24-0.52軸-
オープン
17,980
19,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
46592567XW2Z-050J-A221個---【ドライバ】
OMNUC Wシリーズ、SMARTSTEP Junior/Aシリーズ(サーボ中継ユニット形XW2B-20J6-3B)形R88D-WT、形R7D-ZP/AP
CS1カスタマイザブルカウンタユニット形CS1WHCP22-V1用特殊入出力(40ピンコネクタ)DC24-0.51軸-
9,450
8,998
9,898(税込)
31日以内出荷
返品不可
46592576XW2Z-050J-A231個---【ドライバ】
OMNUC Wシリーズ、SMARTSTEP Junior/Aシリーズ(サーボ中継ユニット形XW2B-20J6-3B)形R88D-WT、形R7D-ZP/AP
CS1カスタマイザブルカウンタユニット形CS1WHCP22-V1用特殊入出力(40ピンコネクタ)DC24-0.52軸-
オープン
17,980
19,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
46592603XW2Z-050J-A271個---【ドライバ】
OMNUC W/Uシリーズ形R88D-WT/UP/UT
CJ1M 形CJ1M-CPU21/22/23用DC24-0.52軸-
9,800
8,998
9,898(税込)
31日以内出荷
返品不可
46592612XW2Z-050J-A281個---【ドライバ】
OMNUC G5/G/Wシリーズ形R88D-KT/GT/WT
OMNUC G5/G/Wシリーズ、スマートステップ2、SMARTSTEP Juior/Aシリーズ形R88D-KT/GT/WT、形R7D-BP/ZP/AP
FQM1フレキシブルモーションコントローラ形FQM1-MMA22用汎用入出力(26ピンコネクタ)DC24-0.52軸-
7,450
6,698
7,368(税込)
119日以内出荷
返品不可
46592621XW2Z-050J-A291個---【ドライバ】
OMNUC Wシリーズ、SMARTSTEP Junior/Aシリーズ(サーボ中継ユニット形XW2B-80J7-1A)形R88D-WT、形R7D-ZP/AP
CS1カスタマイザブルカウンタユニット形CS1WHCP22-V1用汎用入出力(24ピンコネクタ)DC24-0.52軸-
8,150
6,998
7,698(税込)
31日以内出荷
返品不可
46592646XW2Z-050J-A301個---【ドライバ】
OMNUC G5/G/Wシリーズ、スマートステップ2、SMARTSTEP Juior/Aシリーズ形R88D-KT/GT/WT、形R7D-BP/ZP/AP
FQM1フレキシブルモーションコントローラ形FQM1-MMP22用特殊入出力(40ピンコネクタ)DC24-0.52軸-
7,650
6,998
7,698(税込)
119日以内出荷
返品不可
46592655XW2Z-050J-A311個---【ドライバ】
OMNUC G5/G/Wシリーズ形R88D-KT/GT/WT
FQM1フレキシブルモーションコントローラ形FQM1-MMA22用特殊入出力(40ピンコネクタ)DC24-0.52軸-
7,050
5,898
6,488(税込)
31日以内出荷
返品不可
46592664XW2Z-050J-A321個---【ドライバ】
OMNUC Wシリーズ、SMARTSTEP Junior/Aシリーズ(サーボ中継ユニット形XW2B-80J7-1A)形R88D-WT、形R7D-ZP/AP
CS1カスタマイザブルカウンタユニット形CS1WHCP22-V1用汎用入出力(24ピンコネクタ)DC24-0.52軸-
8,700
7,798
8,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
46592673XW2Z-050J-A331個---【ドライバ】
G5/Gシリーズ、スマートステップ2形R88D-KT/GT、形R7D-BP
CJ1M 形CJ1M-CPU21/22/23用DC24-0.52軸-
9,800
8,998
9,898(税込)
31日以内出荷
返品不可
46592883XW2Z-100J-A101個---【ドライバ】
OMNUC G5/G/W/Uシリーズ、スマートステップ2形R88D-KT/GT/WT/UP/UT、形R7D-BP
CS高機能ユニットラインドライバ出力タイプ形CS1W-NC133用DC24-11軸-
12,400
11,980
13,178(税込)
121日以内出荷
返品不可
46592892XW2Z-100J-A111個---【ドライバ】
OMNUC G5/G/W/Uシリーズ、スマートステップ2形R88D-KT/GT/WT/UP/UT、形R7D-BP
CS高機能ユニットラインドライバ出力タイプ形CS1W-NC233/433用DC24-12軸-
15,000
14,980
16,478(税込)
61日以内出荷
返品不可
46592901XW2Z-100J-A121個---【ドライバ】
SMARTSTEP Junior/Aシリーズ形R7D-ZP/AP
CS高機能ラインドライバ出力タイプ形CS1W-NC133用ユニットDC24-11軸-
12,400
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
46592917XW2Z-100J-A131個---【ドライバ】
SMARTSTEP Junior/Aシリーズ形R7D-ZP/AP
CS高機能ユニットラインドライバ出力タイプ形CS1W-NC233/433用ユニットDC24-12軸-
15,000
14,980
16,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
46592926XW2Z-100J-A181個---【ドライバ】
OMNUC G5/G/W/Uシリーズ、スマートステップ2形R88D-KT/GT/WT/UP/UT、形R7D-BP
CJ高機能ユニットラインドライバ出力タイプ形CJ1W-NC133用ユニットDC24-11軸-
10,800
9,998
10,998(税込)
31日以内出荷
返品不可
46592935XW2Z-100J-A201個---【ドライバ】
SMARTSTEP Junior/Aシリーズ形R7D-ZP/AP
CJ高機能ユニットラインドライバ出力タイプ形CJ1W-NC133用ユニットDC24-11軸-
10,800
9,998
10,998(税込)
31日以内出荷
返品不可
46592944XW2Z-100J-A221個---【ドライバ】
OMNUC Wシリーズ、SMARTSTEP Junior/Aシリーズ(サーボ中継ユニット形XW2B-20J6-3B形R88D-WT、形R7D-ZP/AP
CS1カスタマイザブルカウンタユニット形CS1WHCP22-V1用特殊入出力(40ピンコネクタ)ユニットDC24-11軸-
10,400
8,998
9,898(税込)
31日以内出荷
返品不可
46592953XW2Z-100J-A231個---【ドライバ】
OMNUC Wシリーズ、SMARTSTEP Junior/Aシリーズ(サーボ中継ユニット形XW2B-20J6-3B形R88D-WT、形R7D-ZP/AP
CS1カスタマイザブルカウンタユニット形CS1WHCP22-V1用特殊入出力(40ピンコネクタ)ユニットDC24-12軸-
12,300
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
46592987XW2Z-100J-A291個---【ドライバ】
OMNUC Wシリーズ、SMARTSTEP Junior/Aシリーズ(サーボ中継ユニット形XW2B-80J7-1A)形R88D-WT、形R7D-ZP/AP
CS1カスタマイザブルカウンタユニット形CS1WHCP22-V1用汎用入出力(24ピンコネクタ)ユニットDC24-12軸-
8,700
7,798
8,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
46592996XW2Z-100J-A321個---【ドライバ】
OMNUC Wシリーズ、SMARTSTEP Junior/Aシリーズ(サーボ中継ユニット形XW2B-80J7-1A)形R88D-WT、形R7D-ZP/AP
CS1カスタマイザブルカウンタユニット形CS1WHCP22-V1用特殊入出力(40ピンコネクタ)ユニットDC24-12軸-
9,450
7,998
8,798(税込)
31日以内出荷
返品不可
46593093XW2Z-100J-B251個---【ドライバ】
G5/Gシリーズ形R88D-KT 形R88D-GT
NCユニット用(CS1W/CJ1W/C200HW-NC□□3)CQM1H用(形CQM1H-PLB21)DC24-1--
11,300
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
46593102XW2Z-100J-B261個---【ドライバ】
G5/Gシリーズ形R88D-KT形R88D-GT
フレキシブルモーションコントローラ用(形FQM1-MMP22)DC24-1--
13,100
9,998
10,998(税込)
118日以内出荷
返品不可
46593111XW2Z-100J-B271個---【ドライバ】
G5/Gシリーズ形R88D-KT 形R88D-GT
フレキシブルモーションコントローラ用(形FQM1-MMA22)DC24-1--
13,100
9,998
10,998(税込)
31日以内出荷
返品不可
46593127XW2Z-100J-B291個---【ドライバ】
スマートステップ2 形R7D-BP
NCユニット用(CS1W/CJ1W/C200HW-NC□□3)CQM1H用(形CQM1H-PLB21)DC24-1--
11,300
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
46593145XW2Z-100J-B301個---【ドライバ】
スマートステップ2 形R7D-BP
フレキシブルモーションコントローラ用(形FQM1-MMP22)DC24-1--
11,300
9,998
10,998(税込)
31日以内出荷
返品不可
46593154XW2Z-100J-B311個---【ドライバ】
G5/Gシリーズ形R88D-KT 形R88D-GT
形CJ1M-CPU用(形CJ1M-CPU21/22/23)DC24-1--
11,300
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする