※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
省栄製作所
省栄製作所の 研究関連用品・実験用必需品
省栄製作所の 架台/スタンド/ホルダー類
省栄製作所の 実験研究用クランプ
B型自在クランプ AHシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39109185
品番
AH-1130
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
ウォームギア式ホースクランプ(目抜き型/オール鉄製)
呼び寸法(mm)
130
締付範囲(Φmm)
115〜135
材質(ハウジング)
鉄製(SPCC)
スクリュー
8mmHEX六角マイナス
板厚t(mm)
【フープ】0.8
アズワン品番
62-2700-34
板幅(mm)
【フープ】13
推奨締付トルク(N・m)
4〜5
材質(スクリュー部)
鉄製(SWCH)
材質(フープ)
鉄製(SPCC)