※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AH-1265 B型自在クランプ AHシリーズ 省栄製作所 39109298 AH-1265 B型自在クランプ AHシリーズ 省栄製作所 39109298

B型自在クランプ AHシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39109298 品番 AH-1265
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

ウォームギア式ホースクランプ(目抜き型/オール鉄製)

呼び寸法(mm)265 締付範囲(Φmm)230〜270 材質(ハウジング)鉄製(SPCC) スクリュー8mmHEX六角マイナス 板厚t(mm)【フープ】0.8 アズワン品番62-2700-45 板幅(mm)【フープ】13 推奨締付トルク(N・m)3〜4 材質(スクリュー部)鉄製(SWCH) 材質(フープ)鉄製(SPCC)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする