※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SD-2180 ステンレスダイヤクランプ SUS304 SDシリーズ 省栄製作所 39109526 SD-2180 ステンレスダイヤクランプ SUS304 SDシリーズ 省栄製作所 39109526

ステンレスダイヤクランプ SUS304 SDシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 締付範囲(Φmm)145〜185 注文コード39109526 品番SD-2180
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は締付範囲など31種類から選べます 他の種類を見る

ウォームギア式ホースクランプ(目抜き型/SUS304製)

アズワン品番62-2700-68 呼び寸法(mm)180 材質(フープ)ステンレス製(SUS304) 材質(ハウジング)ステンレス製(SUS304) 材質(スクリュー部)ステンレス製(SUS304) 締付範囲(Φmm)145〜185 板厚t(mm)【フープ】0.8 板幅(mm)【フープ】13 スクリュー8mmHEX六角マイナス 推奨締付トルク(N・m)4〜5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする