※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
省栄製作所
省栄製作所の 研究関連用品・実験用必需品
省栄製作所の 架台/スタンド/ホルダー類
省栄製作所の 実験研究用クランプ
ステンレスダイヤクランプ SUS304 SDシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
締付範囲(Φmm)
155〜195
注文コード
39109535
品番
SD-2190
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
締付範囲
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
ウォームギア式ホースクランプ(目抜き型/SUS304製)
アズワン品番
62-2700-69
呼び寸法(mm)
190
材質(フープ)
ステンレス製(SUS304)
材質(ハウジング)
ステンレス製(SUS304)
材質(スクリュー部)
ステンレス製(SUS304)
締付範囲(Φmm)
155〜195
板厚t(mm)
【フープ】0.8
板幅(mm)
【フープ】13
推奨締付トルク(N・m)
4〜5