※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
省栄製作所
省栄製作所の 研究関連用品・実験用必需品
省栄製作所の 架台/スタンド/ホルダー類
省栄製作所の 実験研究用クランプ
SUSハンドル付サイクロンクランプ CY2Hシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39109797
品番
CY2H-45A
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
手締め型ホースクランプ(SUS304製ハンドル付)
アズワン品番
62-2700-95
呼び寸法(mm)
45A
材質(フープ)
ステンレス製(SUS304)
材質(ハウジング)
ステンレス製(SUS304)
材質(スクリュー部)
ステンレス製(SUS304)
材質(ハンドル)
ステンレス製(SUS304)
締付範囲(Φmm)
35〜47
板厚t(mm)
【フープ】0.6
板幅(mm)
【フープ】9