※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MD Series(MDUL40)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)20 作動方式(S) 単動押出し形 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし 注文コード39110085 品番MDUL40-20SZ
参考基準価格(税別)¥12,270 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はストローク・作動方式・オートスイッチ種類など34種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)40 ストローク(mm)20 作動方式(S) 単動押出し形 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし ロッド先端形状(-) ロッド先端めねじ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする