画像準備中

コネクタ中継ボックス XW3B

商品レビューを投稿する
66日以内出荷返品不可 66日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39110145 品番XW3B-P455-G11
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

センサI/Oコネクタを集配線し、省工数・耐環境性を追求した制御盤外用コネクタ中継ボックスに低背・軽量タイプ、シリーズ化
IP67をクリアし、大幅に低背化した堅牢な集配線中継ボックス。
センサI/Oコネクタ(M12)方式の光電センサ、近接センサ、リミットスイッチに対応。さらに、定格電流をアップし、グランド端子を追加、バルブ、ソレノイドなどにも対応。
電源表示LED、動作表示LEDつき。
取りつけ寸法はポート数に関係なく同一なため、増設時の取り替えが簡単

定格電流(A)
4/ポート(信号ライン)
12/ボックス(電源ライン)
結線
NPNセンサ仕様
直流3線式(NPN)用
直流2線式(無極性3-4)用
アクチュエータ(1-4)用
定格電圧(V)DC10〜30 ポート数4 ケーブル長(m)5 保護構造IP67(IEC529) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)-25〜+70 接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)40以下(20mV以下、100mA以下にて) 耐電圧(V/min)(コネクタ部)AC500(リーク電流1mA以下) 挿抜耐久(回)200
注意
-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする