拡張ユニット XWT-ID08(-1)/OD08(-1)/ID16(-1)/OD16(-1)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39110601 品番 XWT-ID08-1
参考基準価格(税別)¥25,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

増設カンタン!拡張I/Oユニット。
1台のデジタルI/Oスレーブに対し1台の拡張ユニットを組み合わせることができます。
これにより、入力16点+出力8点などのさまざまなI/Oの組み合わせが可能となり、システム構築の可能性を広げます。
組み合わせ次第でフレキシブルに点数を拡張。
I/Oの脱着構造により、立上げ時間短縮とメンテナンス性向上を実現。
設備の経年劣化・設備稼働情報など、生産性向上に必要な保全系の多彩なデータ収集が可能。

電源電圧(V)
(通信)DC14〜26.4
(I/O)DC20.4〜26.4(DC24V -15〜+10%)
電圧(V)
ON電圧/DC15以上(各入力端子とG間)
OFF電圧/DC5以下(各入力端子とG間)
入力電流(mA)
6.0以下/点(DC24V時)、3.0以上/点(DC17V時)
(OFF電流/1.0以下)
種別入力(PNP) 入出力点数入力8点 仕様デジタルI/Oスレーブ形CRT1-ID16(-1)/OD16(-1)、形CRT1-ROS16、形CRT1-ROF16、1台に対して1台装着可能 質量(g)80以下 定格出力電流(A)- 保存温度(℃)-25〜+65 消費電流(mA)(通信電源)5以下(DC24V時)、5以下(DC11V時) 絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃)-10〜+55 処理能力(内部I/Oコモン線)PNP対応 使用周囲湿度25〜85%(結露なきこと) 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン) 耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回) 雰囲気腐食性ガスがないこと 耐振動10〜60Hz 複振幅0.7mm、60〜150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min 保存湿度(%)25〜85(結露なきこと) 回路数8点/コモン 耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間) 遅延時間(ms)(ON/OFF)1.5以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする