押ボタンスイッチ(丸胴形Φ30) ZAP

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成1c 仕様- 注文コード39111861 品番ZAP-R
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は接点構成・仕様など49種類から選べます 他の種類を見る

形Zマイクロスイッチを内蔵した長寿命タイプ
マイクロスイッチの使用により大容量負荷を直接開閉できます。
操作内部の緩衝機構により、スイッチ部を保護しています。
押ボタン部は防滴構造により、油、水、塵埃の飛散する場所でも使用できます。

種類押ボタンスイッチ 接点構成1c 動作方式モメンタリ 仕様- 質量(g)約130〜210 保護構造IP65相当(押しボタン部のみ) 照光方式非照光 耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min/充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min 端子の種類ねじ締め端子 端子種別ねじ締め端子 保存温度(℃)-25〜80(ただし、氷結、結露のないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25〜80(ただし、氷結、結露のないこと) 取付穴径(Φmm)30 接触抵抗(mΩ)30以下(初期値) 耐衝撃(耐久)500m/s2 使用周囲湿度35〜85%RH 耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms) 耐衝撃(誤動作)最大200m/s2 機械的耐久性100万回以上 許容操作頻度機械的:最大60回/min、電気的:20回/min 電気的耐久性50万回以上 感電保護クラスClass U PTI(トラッキング特性)175 突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大15 接触形式双投形(c接点) 汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1) 動作に必要な力(OF)(N)5.88〜14.71 操作部形状丸形 平形 操作部色 移行汚染度3(IEC947-5-1) ボタン寸法(Φmm)25 スイッチ出力1 耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000 50/60Hz/充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2000 50/60Hz 動作機能モーメンタリ 衝撃(誤動作)(m/s2)最大200(誤動作1ms以内) 衝撃(耐久)(m/s2)最大500 許容操作頻度(回/min)機械的:最大60、電気的:最大20 使用周囲湿度(%RH)35〜85 振動(誤動作)Hz10〜55 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内) 胴体形状丸胴形(Φ30mm)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46501086
2025-05-02
用途:
遊具(バッテリーカー)の足踏みスイッチ
寺山ゴーカート 染川 様 (サービス業)

半導体不足の時に代替品を使用しましたが長持ちしませんでした。この品は丈夫です。

対象商品:
39111825
2018-07-04
用途:
スイッチ
農・林・水産業

不良の為、交換しました。同じ規格ではありませんでしたが、大変満足な商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする