omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 変位・測長・回転角度センサ
スマートセンサ リニア近接タイプ アンプユニット部 ZX-E
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(ケース)
-
材質(カバー)
-
注文コード
39113051
品番
ZX-EDA11S 2M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
種類
判別変位センサ
電源電圧(V)
-
接続方式
-
機能
-
付属品
-
質量(g)
-
出力
NPN出力
コード長さ(m)
2
材質(ケース)
-
入力
-
消費電流(mA)
-
絶縁抵抗(MΩ)
-
判定出力
-
使用周囲温度(℃)
-
材質(カバー)
-
電圧の影響
-
表示灯
-
平均回数
-
出力形式
NPN出力
耐電圧(V/min)
-
測定周期(μs)
-
衝撃(耐久)(m/s
2
)
-
使用周囲湿度(%RH)
-
振動(耐久)Hz
-
注意
※形ZX-EDA□□アンプユニット部に内蔵されるプログラムは、外国為替令(外為令)別表2項(1)に該当します。ただし、貿易外省令第9条第2項第14号イの規定の条件に合致する場合、役務取引許可は不要です。(なお、大量破壊兵器等または通常兵器の開発等に用いられるおそれがある場合は、役務取引許可が必要な場合があります。)