※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
本多電子
本多電子の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
本多電子の 器具洗浄/超音波洗浄器
本多電子の 洗浄器
超音波洗浄機セパレート型 WSC75
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39114243
品番
WSC75N
参考基準価格(税別)
¥330,000
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
WSC75用投込型振動子
種別
投込みタイプ振動子
質量(kg)
14
寸法(幅W×奥行D)(mm)
【有効輻射面】350×200
周波数(kHz)
【駆動】75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×200×100
材質(ケース)
SUS304
アズワン品番
61-0173-42
許容入力(W)
【最大】600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※単体での使用はできません。超音波発振器とセットで使用する製品です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000