ノーブランド
ノーブランドの トナー/インク
ノーブランドの トナーカートリッジ/感光体
ノーブランドの トナー/感光体(キヤノン対応)
【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ Canon 322Uタイプ(リターン式)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39114354
品番
322U(リターン方式リサイクル)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
適合
LBP9100C/9200C/9500C/9510C/9600C/9650Ci
種別
リターン式
色
イエロー
適合機種メーカー
Canon
リサイクル回数
2回
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
15000
タイプ
トナーカートリッジ322U
グリーン購入法
適合
サービス分類
リサイクル・リビルト
注意
※リターン式は再生回数の上限がありますので上限に達した物は再生が出来ない場合がございます
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※環境対応トナーをご利用の方はご注文頂けません。必ずメーカーへご使用済のカートリッジを返却するようにお願い致します。
※リサイクルトナーには回収依頼用のFAX用紙または着払い伝票を同梱しております。
※FAX用紙で回収をご依頼頂くか、伝票記載の運送業者に集荷をご依頼下さい。
※複数本のカートリッジがある場合は1個口にまとめてご送付下さい。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。
※再回収が必要になった場合は別途送料が発生いたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません