※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HL2000 超音波界面レベル計 HL2000 本多電子 39114539 HL2000 超音波界面レベル計 HL2000 本多電子 39114539

超音波界面レベル計 HL2000

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39114539 品番HL2000
参考基準価格(税別)¥964,000 販売価格(税込) ¥1,055,780
販売価格(税別)
959,800

沈殿槽内の汚泥界面を安定計測。固定設置したセンサで界面に対し非接触で計測するため、レーキに絡む危険がありません。センサ発振面より0.4〜10mまでの広範囲計測が可能。変換器・センサ共に駆動部分がなく界面を乱すこともないため、長期間安定した計測が可能。独自の演算処理により、安定した界面計測が可能。2台のセンサを接続することで、2ヶ所の界面計測が可能。(2本目のセンサはオプション)センサには洗浄ノズルと取付パイプを標準装備。

種別1ch仕様 材質本体スチール塗装、センサケース:PVC、センサケーブル:PVC 質量(kg)本体3.6、センサ2.2 ケーブル長(m)【センサ】20 構造本体IP54相当 センサ:IP68相当 表示LCD表示(バックライト付) 周波数(kHz)400 チャンネル数2(2チャンネル目はオプション) 分解能計測:1cm:表示:1cm 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体280×92.5×322 電源電圧(V)AC100〜240±15% 測定対象汚泥界面 寸法(Φ×mm)センサ:80×95 インターフェースRS-232C(伝送距離:10m以内) 使用周囲温度(℃)本体-10〜60℃:センサ:-5〜60℃ 消費電力(VA)10 測定範囲(m)【距離】0.4〜10 指向角(°)【センサ】6(音圧半減全角) 警報出力上下各チャンネル2点 AC250V、DC30V:5A(リレー接点) アズワン品番61-0173-86 周期【データ更新】1秒 電流出力【4-20mA】分解能:16bit:各チャンネル1点(最大負荷抵抗450Ω)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする