高性能油吸着材アブラトール ロールタイプ 油水兼用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード39114686 品番MPCAR-80
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

広範囲に足元をカバーします。
最小400×500mmにカット出来るミシン目が入っているので通路の長さに合わせてカットできます。

用途
オイル・水用。
油拭き取りウエスの代替品として
トラスコ品番790-1232 種別オイル/水用 材質ポリプロピレン(PP) 形状ロールタイプ 幅(mm)800 厚さ(mm)3 材質/仕上ポリプロピレン(PP)/吸水処理 質量(kg)7.6 グレー 長さ(m)30 吸油量96L/巻 吸油量(L/巻)96
注意
※吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。廃棄の際は地域の廃棄物処理規制に従ってください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,230 / 税込 ¥1,353
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:218

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする