リス
リスの 研究関連用品・実験用必需品
リスの 危機管理
リスの 薬災防止
キャスターペール <2輪> GGYEシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39115923
品番
GGYE006
参考基準価格(税別)
¥14,550
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
蓋内側に臭い漏れを軽減する発泡PE製パッキン付き。片手でロックできる簡易ロック機能。底面に排水栓付き。フルオープンフタ。70L・90Lサイズの簡易連結機能付き
種別
70C2
材質
本体・蓋・蓋ロック・ポリ袋止め・ホイール・ハンドル:PP、排水栓・重りカバー:PE、蓋パッキン:発泡PE、車輪軸・ネジ・ワッシャー・重り:スチール、タイヤ:エラストマー
寸法(mm)
388×575×824
色
イエロー
容量(L)
74
アズワン品番
62-1361-88