エンペックス気象計
エンペックス気象計の 環境測定(自然環境/安全環境)
エンペックス気象計の 温度計・温湿度計
エンペックス気象計の 温湿度計・熱中対策温湿度計
起き上がりこぼし温度・湿度計 ブリスター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39116325
品番
TM-2321
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
置型。軽く押すと前後左右にスイング
寸法(mm)
100×67×68
質量(g)
175
電源
不要
精度
温度±1℃(-20〜40℃)、湿度±3%RH(35〜75%RH常温)
温度測定範囲(℃)
-30〜50
湿度測定範囲(%)
0〜90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
67×68×100
設置方法
卓上用
アズワン品番
61-6865-49
RoHS指令(10物質対応)
対応