882 882 防寒ブルゾン ジーベック 39116515 882 882 防寒ブルゾン ジーベック 39116515 882 882 防寒ブルゾン ジーベック 39116515

882 防寒ブルゾン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード39116515 品番882
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,500
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る
クロ サイズ3L 仕様衿ボア取り外し可能、肩パット入り、フロントメッキファスナー、袖口マジックテープ調節、左袖ペン差し、内ポケット 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)138 混率(%)(表地、裏地、中綿)ポリエステル100 肩幅(cm)59 袖丈(cm)66 着丈(cm)72 機能防寒 生地ドビー 色番90 中綿(g)(身頃)160 中綿(g)(袖)80
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:324

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする