エンペックス気象計
エンペックス気象計の 環境測定(自然環境/安全環境)
エンペックス気象計の 温度計・温湿度計
エンペックス気象計の 温湿度計・熱中対策温湿度計
アキュート温・湿度計 TMシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39116833
品番
TM-2782
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
置型、台座をとれば壁掛けに温度と湿度がはっきり見やすいハイセンスな卓上型
色
ブラック
アズワン品番
61-6865-77
寸法(mm)
94×150×35
質量(g)
110(ブリスター)
電源
不要
精度
温度±1℃(-20〜40℃)、湿度±3%RH(35〜75%RH常温)
温度測定範囲(℃)
-30〜50
湿度測定範囲(%)
0〜100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×35×94
設置方法
置き掛け兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応