曜日別特売
MK-75-W MD平面コーナー90°(室内用) 因幡電工 39117967

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MK-75-W MD平面コーナー90°(室内用) 因幡電工 39117967
MK-75-W MD平面コーナー90°(室内用) 因幡電工 39117967
MK-75-W MD平面コーナー90°(室内用) 因幡電工 39117967
MK-75-W MD平面コーナー90°(室内用) 因幡電工 39117967
MK-75-W MD平面コーナー90°(室内用) 因幡電工 39117967

MD平面コーナー90°(室内用)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)80
内容量1本注文コード39117967品番MK-75-W
参考基準価格(税別)¥1,030販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819
用途
平面90°曲り
種類平面コーナー90°トラスコ品番761-4560材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂ネオホワイト使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)寸法A(mm)80寸法B(mm)70寸法C(mm)114

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39117976
2023-08-13
用途: ダクトの化粧カバーに使用

強度も有り、見栄えも良くなりいいです。両サイド共ジョイントと組み合わせて完璧です。

対象商品 : 39117976
2019-11-13
用途: 後付けエアコン室内カバー設置時

エアコン室内配管は、ホースがテーピングされただけで見た目に悪かったので、後付けでカバーを設置致しました。一ヶ所曲がりがあったので、この商品を使いました。室内カバーが綺麗に仕上がりました。

対象商品 : 39117976
2017-05-12
用途: エアコン配線隠し
サービス業

素人でも採寸さえ間違えなければ綺麗に取り付けることが出来ます。

対象商品 : 39117967
2016-02-05
用途: エアコンの配管の室内用カバー

さすが因幡・・・^^

対象商品 : 39117967
2013-07-04
用途: 冷媒管の化粧

因幡のものはよくできています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする