MK-85-W MD平面コーナー90°(室内用) 因幡電工 39117976 MK-85-W MD平面コーナー90°(室内用) 因幡電工 39117976 MK-85-W MD平面コーナー90°(室内用) 因幡電工 39117976 MK-85-W MD平面コーナー90°(室内用) 因幡電工 39117976

MD平面コーナー90°(室内用)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39117976 品番 MK-85-W
参考基準価格(税別)¥1,410 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
種類平面コーナー90° 用途平面90°曲り 材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂 ネオホワイト 使用温度範囲(℃)-20〜60(製品表面温度) 寸法A(mm)90 寸法B(mm)75 寸法C(mm)124

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:52

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39117976
2023-08-13
用途:
ダクトの化粧カバーに使用

強度も有り、見栄えも良くなりいいです。両サイド共ジョイントと組み合わせて完璧です。

対象商品:
39117976
2019-11-13
用途:
後付けエアコン室内カバー設置時

エアコン室内配管は、ホースがテーピングされただけで見た目に悪かったので、後付けでカバーを設置致しました。一ヶ所曲がりがあったので、この商品を使いました。室内カバーが綺麗に仕上がりました。

対象商品:
39117976
2017-05-12
用途:
エアコン配線隠し
サービス業

素人でも採寸さえ間違えなければ綺麗に取り付けることが出来ます。

対象商品:
39117967
2016-02-05
用途:
エアコンの配管の室内用カバー

さすが因幡・・・^^

対象商品:
39117967
2013-07-04
用途:
冷媒管の化粧

因幡のものはよくできています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする