DAX-110 バイシクルスタンド 昭和インダストリーズ 39118423 DAX-110 バイシクルスタンド 昭和インダストリーズ 39118423 DAX-110 バイシクルスタンド 昭和インダストリーズ 39118423 DAX-110 バイシクルスタンド 昭和インダストリーズ 39118423

バイシクルスタンド

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39118423 品番DAX-110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

サドル・フレームに引っ掛けて使用するスポーツバイク用スタンドです。
サドルに引っ掛けるだけで、簡単に駐輪ができることから、デイリースタンドとして最適です。
シートピラー・フレームの形状・材質に関わらず、車輪をはずした状態でも使用でき、簡易メンテナンススタンドとして洗車等、メンテナンスの幅が広がります。
折りたたみも簡単で、持ち運び、様々な場所で使用可能です。
引っ掛け部を4色ご用意し、お客様の自転車にあったカラーリングも可能です。

材質スチール 質量(kg)2 グリーン 高さ(mm)約1090 耐荷重(kg)約20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39118405
2019-05-13
用途:
自転車のメンテナンス
kromo-design 様 (製造業)

頑丈そうなので永く使っていけそうです。コンパクトに折りたためるので未使用時にも邪魔になりません。タイヤの取り外しメンテに使用しましたが、あるととても便利です。

対象商品:
39118405
2018-12-27
用途:
ロードバイクの室内保管
建設業・工事業

室内でのロードバイクの保管に使用しています。床に直置きしていた時より、多少場所を取らずに済んでます。空気入れ程度ならそのままできますが、細かいメンテナンスには向きません。シートに引っかけるだけなので、少し力を入れただけでロードバイクが揺れます。今のところ転倒等の不具合はないので、満足してます。

対象商品:
39118405
2018-03-17
用途:
ロードバイクの駐輪
WEB-ARTS商会 様

シッカリ造られていて良い製品ということが、第一印象です。フックの高さも身長175cmの自分にはピッタリです。屋外で使う際は風などで倒れる心配がありますので、紐などで柵に括り付けておいた方がよいでしょう。

対象商品:
39118405
2018-03-21
用途:
ロードバイクスタンドとして
WEB-ARTS商会 様

軽くて予想以上にシッカリできています。現状は屋内にてロードバイクを駐輪するために使用しています。屋外なら風に倒されること間違いないでしょう。重心がやや倒れ側に存在しており、この点でも不安定になる要素があります。この面で減点1です。しかし屋内使用なので満足です。未だ作業用としては未経験です。

対象商品:
39118423
2017-09-02
用途:
自転車のメンテナンス時に活用
サービス業

ちょっとした自転車のメンテがしたい時に気軽に引っかけて使用しますが安定感もあり満足しています。コスパは高い商品だと感じます。

対象商品:
39118423
2015-07-08
用途:
ロードバイク・クロスバイクのディスプレイ及び軽メンテナンス作業用

自転車の一部を、単に引っかけて載せるタイプなので脱着の手間がなくてとても良いです。引っかける部位で後輪・前輪・前後輪と、どうとでも自由に浮かせられます。無論載せると言っても「置いてある」だけとも言えるので、やじろべえのようにグラグラはしますが、軽作業やディスプレイ用途には全く問題ありません。満足です。
ただ商品紹介写真の二枚目、自転車と一緒に写っている全体写真ほど高くはリフトされませんでした。もちろんフレームサイズやサドルの突出し量にもよるかと思いますが、紹介写真はおそらく自転車が縮小されている合成写真だと思います。だだ、仕様にある【高さ(mm) 約1090】に間違いはありませんので、これから購入される方で高さが気になる方は、一度その高さに実車を持ち上げて確認してみるといいかもしれません。

7人が参考にしています
対象商品:
39118405
2015-07-07
用途:
自転車整備
建設業・工事業

自転車の掃除や整備に使いやすかったです。安価な所も良かったです。

対象商品:
39118405
2014-10-19
用途:
清掃、修理

この手のスタンドの値段としては最安値でしょうが、作りはしっかりしています。脚はコンパクトに折りたたむことができますし、買ってよかったと思います。お勧めです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする