防毒マスク用吸収缶 3301J

(36件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39118527 品番 3301J-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
ガスの種類有機ガス用 破過時間244分(平均値) 適合マスク3100(S/M)、3200(M/L) 質量(g)77 トラスコ品番402-8406 種別吸収缶 厚さ(mm)37 直径(Φmm)87 通気抵抗(Pa)92
注意
※ガスの種類に合った吸収缶をお選び下さい。種類の異なるガスが二種類以上存在する場合や、ガスの種類や濃度がはっきりとわからない場合は、送気マスクまたは空気呼吸器をご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:137

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-16
用途:
エアブラシ塗装時

プラモデルのエアブラシ塗装では結構塗料のミストを吸い込んでおり
最近は気管支炎のように咳や痰が酷いので
防毒マスク&有機ガス吸収缶で作業しています。
面倒ですが咳き込んで苦しむより体に良いです。

2024-10-25
用途:
防毒マスクの消耗材交換用として
医療・福祉・介護関連業

以前、この吸収缶を使用するマスクを購入しており取換用として購入しました。
指定型式なので、問題はありません。

2025-04-24
用途:
塗装作業時

安価でコストパフォーマンスが高い商品です。ただ商品説明に使用でいるマスクが詳しく出ていないため、少し買うときに躊躇してしまいました。使用するマスク側には記載されていましたが、予備吸収缶を探しているときに商品に説明に記載していないと買いずらいです

対象商品:
39118511
2025-03-24
用途:
特殊清掃
サービス業

安心のブランドで、使いやすく、息苦しさもないので、リピートしてます。

対象商品:
39118511
2024-04-08
用途:
塗装の吹付時
サービス業

ウレタン塗装 その他 ガン使用時には、
着用しております。

1人が参考にしています
対象商品:
39118527
2023-12-15
用途:
有機溶剤での接着工程
製造業

とても使いやすくて発送もスムーズで、毎回購入させてもらっています
是非、次回も購入させて貰います

1人が参考にしています
対象商品:
39118527
2023-08-14
用途:
安心して使用できます
建設業・工事業

以前から趣味の範囲で色々なメーカーの有機溶剤用防毒マスクを使用していますが、型番が変わったり、製品が廃番になったりと趣味で長期間製品を使い続ける身としては、残念なことがありましたが、有名ブランドであれば長期間使い続けられると思い購入しました。効果は各社変わりませんが、安心感があります。
趣味での使用なので、長期間使わないときもあるので、使用後はアルコールティシュで拭き取り掃除後、乾燥させてからジップロック袋に入れて保管しています。
そうすることで、吸収缶が周囲の影響を受けず使用できると感じています。

2023-10-13
用途:
玉葱加工工場での使用
その他業種

取引先の工場で玉葱の臭いがダメ気持ち悪くてなるので
購入しました。
これをつけていたら全然臭いしませんので
気持ちよく作業ができる様になりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする