スリムステンレスアダプター

(26件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ねじ径(mm)(ミラー)8→(車両)8逆ネジ 注文コード39118606 品番SS-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥650
この商品はねじ径など10種類から選べます 他の種類を見る

サビに強いステンレスアダプター

高さ(mm)約21 ねじ径(mm)(ミラー)8→(車両)8逆ネジ ねじピッチ(mm)1.25

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39118581
2025-01-06
用途:
車の座席上げ
農・林・水産業

ホームセンターに売って無かったので
すぐ届いてとても助かった

対象商品:
39118597
2023-11-16
用途:
自転車の後方視界確認のための高さ嵩増しのため

別途単車用のハンドルミラークランプと郵政省のバックミラーを購入装着していましたが、やはり腕の冬服等が邪魔で後方の視界が半分程度しか見えなくなりました。そこでオフセットというこのホルダーの存在を知り、別途高さを少し上げるためにこのスリムステンレスアダプターも一緒に買い、両方装着すればかなり視界が確保されました。見たー含めすべて10ミリ径の細目(P1.25)なので注意が必要です。自転車にバイク用のミラーは径が10ミリなのでブレずにハッキリと見えます。

1人が参考にしています
対象商品:
39118597
2023-07-03
用途:
再度購入です。
サービス業

前に同商品を購入。気に入ったので2度目の購入です。

対象商品:
39118667
2022-08-13
用途:
スーパーカブのミラー継手
建設業・工事業

スマホの取り付け用ステーを付けるのに買いました。モノタロウさんは商品豊富で助かります

対象商品:
39118624
2021-09-25
用途:
ミラー

ミラーの交換時に、ネジサイズ変換に使用。キレイな加工で見た目も良い。

対象商品:
39118581
2020-09-17
用途:
ミラーの高さ調整に
サービス業

ミラーの高さを少し上げたかったのと、マルチバーを間に挟みたかったので。
ステンレスで錆を気にしなくて良いし。
元々の値段がもう少し安いといいなと思ったので星一つ分

対象商品:
39118597
2019-09-10
用途:
ホンダスクーターのミラーの角度調整のため
MKproject 様

ステンレスのタイプがなななく少し高めでしたが購入いたしました。錆は出ませんが値段が高いかな、、

対象商品:
39118624
2019-01-17
用途:
エンジン改造部分の取り付けボルト
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズが合う変更ナットが無くて困っていました。この部品でバッチリ取り付け出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする