※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

動物天びんBW/BX S321シリーズ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39119143 品番 S321-71671-91
参考基準価格(税別)¥446,000 販売価格(税込) ¥483,780
販売価格(税別)
439,800

うさぎ、小型犬などの中型動物測定に適しています。動物測定モードにより、動いている動物を短時間で測定できます。動物を降ろしたとき、排泄物など残留物重量を自動的に差し引いてゼロ表示になります。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー"ユニブロック"を搭載しています。校正分銅を内蔵しており、ワンタッチで自動校正が可能です

ひょう量(g)22000 目量(g)0.1 計量皿寸法(mm)底部305×215、上部335×245、高さ215 種別動物天びん BW22KH+小形皿 最小表示(g)0.1 アズワン品番61-3563-59 計量皿形状
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする