非常停止用押しボタンスイッチ AR22シリーズ

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39119246 品番 AR22V0R-11R
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

リリースアーム方式で簡単着脱
Φ22.3mm/Φ25.5mmのパネルカット寸法に対応
パネル厚の調整が不要
接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ
2方向配線で作業効率アップ
優れた接触信頼性
充電部保護カバーを標準付属
標準品で海外規格の認定を取得

取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用 接点構成1a1b 種類非常停止用押しボタン 保護構造操作部:IP65(防油形) 保存温度(℃)-40〜80 使用周囲温度(℃)-20〜70(ただし、氷結、結露なきこと) タイプ非照光タイプ 規格UL、CSA、TUV フレーム丸フレーム ボタン色 耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 取付穴径(Φmm)22.3 復帰方式ターンリセット 機械的耐久性10万回以上 電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10〜500Hz 操作部形状プッシュロック大形(Φ40/軽荷重品/白矢印なし) 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 開放熱電流(A)10 材質(リング)(丸)樹脂製 耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)盤内:45〜85(-5〜40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)150 耐衝撃(耐久)(m/s2)500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:177

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-04
用途:
コンプレッサーのメンテナンス

メーカー製なので全く問題なく作動しております。注文日から到着するまでが、非常に早いため助かりました。

対象商品:
08509365
2021-03-05
用途:
別置きの非常停止SWとして使用。
製造業

箱のみの樹脂製BOXと組み合わせ2Bの非常停止SWとして使用。
そのようなセット物がなかったので2系統の非常停止を同時に動作させる物と
して大変助かった。

対象商品:
08509261
2020-07-03
用途:
非常停止スイッチとして

数少ないプルリターン式で気に入っています。接点も富士さんのは簡単増設して、とりつけときに接点ブロックの外しが便利なので気に入っています。

対象商品:
08509356
2024-07-10
用途:
機械のON・OFF操作

接点部分は壊れていなくて押ボタン部分が壊れただけなのに一式購入が必要だった。もったいない気がする。

対象商品:
08509374
2017-03-16
用途:
機械製作時

押しボタンが少々硬いです。緊急時に押し誤りがないか心配です。
全てプラスチックで、耐久性はあまりないような気がします。

対象商品:
08509322
2016-07-29
用途:
制御盤用補修部品
有限会社豊田工業 様

即納で助かりました。納期、間に合いました。

対象商品:
08509356
2021-04-25
用途:
非常停止スイッチとして使用
昭和電子株式会社 様

ロックが掛かる所の荷重が結構高ので、強く押す必要があります。
そのほかの使い勝手は普通です。

対象商品:
39119228
2019-05-27
用途:
機械の使用時
電気・ガス・熱供給・水道業

非常停止用だが、操作力(押し力)がやや重い。

そのほかは、満足している。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「非常停止用押ボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする