ブルーシートロール ♯1200

(133件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39119297 品番0.9×100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コスト重視の決定版
建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。

種別ハトメなし 幅(mm)900 長さ(m)100 厚さ#1200 幅(m)0.9 用途レジャー、家庭園芸などに。野積みカバーとして。雨除け、日除け、埃除けに。日曜大工に。 形状ロールタイプ 質量(kg)4.5 呼び寸法(縦×横)(m)0.9×100
注意
※寸法の公差は±5%以内となっております。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39119297 0.9×100 31942777 0.9×100 ブルーシート ロールタイプ 薄手 モノタロウ ブルーシート ロールタイプ 薄手 モノタロウ 1本 2,598 税込2,858 後継品です。厚み表記が異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 133
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39119297
2021-10-03
用途:
養生として

ホームセンターで買うより安く、メーカー品と比べても遜色ないです。

対象商品:
39119306
2020-03-10
用途:
塗装工事の養生に

ビデ足場の下に敷いてます。処分の時も薄いのでいいです。

対象商品:
39119306
2019-08-05
用途:
他党とで安価なシート
不動産業

今回はペンキの養生で使いましたが色々と使い道の在りそうなシートです。ありがとうございました。

対象商品:
39119306
2019-05-22
用途:
新築店舗の床養生
建設業・工事業

主に床養生で使用してます。1200番なので長持ちはしませんが使い捨てで使用してますので問題なく使えてます。品質、価格共に満足でリピート購入させて頂いてます。

対象商品:
39119306
2019-05-30
用途:
養生
建設業・工事業

現場の必需品。1800幅なので簡易養生がすばやくできて重宝してます。

対象商品:
39119297
2019-05-10
用途:
塗装作業時
建設業・工事業

塗装作業時の床の養生に使います!使い捨てなので安ければ安いほどいい!使用に問題なく使ってます!

対象商品:
39119297
2019-02-18
用途:
塗装作業の時の土間養生
建設業・工事業

とても使いやすい!
使い捨てにしているので、ブルーシートの厚さが薄いので捨てる時にかさばらずコンパクトにたたみ捨てる事が出来るので気に入ってます。

対象商品:
39119297
2019-04-29
用途:
屋根の修理
有限会社萩カーコートセンター 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

長さが、自分でカットできるから、助かります。
 残りは保存します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ブルーシートロール ♯1200の厚みはどのくらいありますか?
回答:
♯1200の厚みは約0.1mmとなります。
5人が参考にしています
2013-11-19

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする