画像準備中

Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光非常停止用押しボタンスイッチ

(1件のレビュー)
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成1b 種類非常停止用照光押しボタン 注文コード39119596 品番AR22VDL-01E3R
参考基準価格(税別)¥2,750 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は接点構成・種類など162種類から選べます 他の種類を見る
取付穴径(Φmm)22.3 接点構成1b ボタン色赤(赤矢印付) 方式全電圧式 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) タイプ照光タイプ 種類非常停止用照光押しボタン 規格UL、CSA、TUV 保護構造IP65(耐じん形・防噴流形):IEC 60529、IP65F(耐じん形・防噴流形・防油形):JIS C 0920 フレーム丸フレーム 耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用 ランプ電圧(V)AC/DC24 照光種別LED照光 保存温度(℃)-40〜80 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-20〜50(ただし、氷結、結露なきこと) ランプの種類LED 復帰方式ターンリセット 機械的耐久性10万回以上 電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10〜500Hz 操作部形状プッシュロック大形(Φ40/全着色透明・軽荷重品/白矢印なし) トランスなし 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 開放熱電流(A)10 耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)盤内:45〜85(-5〜40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)150 耐衝撃(耐久)(m/s2)500 特殊対応品-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30132813
2022-12-24
用途:
非常停止

取付簡単、LEDが付いていたので見やすい使い勝手がいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「非常停止用押ボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする