HG-2C ハードグラス HG-2 タジマツール(TJMデザイン) 39119717

ハードグラス HG-2

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39119717 品番HG-2C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,250
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

レンズは衝撃に強いポリカーボネート(USA安全基準ANSI合格品)。
紫外線99%カット。
表面キズ防止加工。
曇り止め処理(クリア、イエローは内側のみ)。
ホコリ等がつきにくい帯電防止加工。
ハードグラス用ストラップ対応。
レンズの曇りやムレを防止するベンチレーション設計。

形状二眼型 機能紫外線カット、曇り止め処理、耐衝撃性、表面キズ防止加工、帯電防止加工 トラスコ品番813-4883 質量(g)24 タイプ静電 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア レンズ防曇 材質(レンズ)ポリカーボネート

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:153

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39119726
2018-07-26
用途:
ドライビング眼鏡として使用、経過レポート

ドライビンググラス代わりに使用すると良いことを以前書きましたが、長く使うとツルのところのゴムが剥がれ落ち、そのうちに中ほどで折れることが買った5本の内の3本で出ています。そのあたりの改善を望みます。デザインは良いんで、リピートして購入は続けますけどね。

対象商品:
39119701
2014-07-31
用途:
日中の遮光

視界が少し歪んで見えるが なかなかの遮光率で 太陽が照りつける南の方角で作業しても 目に優しい感じを受けた。

対象商品:
39119726
2013-12-02
用途:
ドライビング眼鏡として

サングラス代わりにドライビング眼鏡として使ってみたら、意外や意外、視界は裸眼よりもクリヤーで、作業用に使うにはもったいない。暗がりもOKで、結局、ドライビング眼鏡となりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする