Φ16 非常停止用押しボタンスイッチ AH164・AH165 プッシュロック大形

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39120278 品番 AH165-V5R02
参考基準価格(税別)¥2,570 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
取付穴径(Φmm)16 種類非常停止用押しボタン 保護構造操作部:IP65F(防油形) 接点構成2b 端子形状はんだ兼タブ(#110)用 ボタン色 耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 保存温度(℃)-40〜+70 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-10〜+70(ただし、氷結、結露なきこと) 復帰方式ターンリセット 機械的耐久性10万回以上 電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて) 短絡保護装置Fuse 1A 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10〜55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 操作部形状プッシュロック大形(Φ32) 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)盤内:45〜85(-5〜+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39120235
2022-11-23
用途:
電動車両の製作
教育・研究機関

防水性能を持たせた製品があると、さらに活用の範囲が広がります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「非常停止用押ボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする