取付穴径(Φmm)16
種類非常停止用押しボタン
保護構造操作部:IP65F(防油形)
接点構成2b
端子形状はんだ兼タブ(#110)用
ボタン色赤
耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC250
保存温度(℃)-40〜+70
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)-10〜+70(ただし、氷結、結露なきこと)
復帰方式ターンリセット
機械的耐久性10万回以上
電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)
短絡保護装置Fuse 1A
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10〜55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
操作部形状プッシュロック大形(Φ40)
条件付短絡電流(A)1000
相対湿度(%RH)盤内:45〜85(-5〜+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500