取付穴径(Φmm)30.5
種類非常停止用押しボタン
接点構成1b
方式全電圧式
ランプ電圧(V)AC/DC24
保護構造IP65(防油形)
フレーム丸フレーム
ボタン色赤
耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2000V 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC250
定格周波数(Hz)50/60
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
取付寸法(mm)Φ30.5
照光種別LED照光
保存温度(℃)-40〜80
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)-20〜50(ただし、氷結、結露なきこと)
ランプの種類LED
復帰方式ターンリセット
機械的耐久性3万回以上
電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.33Aにて)
短絡保護装置Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10〜500Hz
操作部形状プッシュロック大形(Φ40/軽荷重品)
トランスなし
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
条件付短絡電流(A)1000
相対湿度(%RH)盤内:45〜85(-5〜40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)150
耐衝撃(耐久)(m/s2)500