ゴールドウイン
ゴールドウインの クリーンルーム用ウェア
ゴールドウインの アクセサリ・小物 クリーンルーム
カラーウエストベルト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
39120541
品番
PA130X
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ウエスト70〜130cmまで幅広く対応。バックルにより着脱が容易です。
カラーバリエーションによるセクション分けが可能です。
色
ディープレッド
幅×長さ(mm)
38×1340
質量(g)
70
用途
クリーンルーム内作業。
仕様
ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※クリーンパックではありません。