画像準備中

Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 照光非常停止用押しボタンスイッチ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成1a1b 種類非常停止用押しボタン ランプ電圧(V)AC200〜220 注文コード39120682 品番AR30V0L-11M4R
参考基準価格(税別)¥3,185 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は接点構成・種類・ランプ電圧など26種類から選べます 他の種類を見る
取付穴径(Φmm)30.5 種類非常停止用押しボタン 接点構成1a1b 方式トランスユニット式 ランプ電圧(V)AC200〜220 保護構造IP65(防油形) フレーム丸フレーム ボタン色 耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2000V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 取付寸法(mm)Φ30.5 照光種別白熱照光 保存温度(℃)-40〜80 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-20〜50(ただし、氷結、結露なきこと) ランプの種類白熱 復帰方式ターンリセット 機械的耐久性3万回以上 電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.33Aにて) 短絡保護装置Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10〜500Hz 操作部形状プッシュロック大形(Φ40/軽荷重品) トランスあり 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)盤内:45〜85(-5〜40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)150 耐衝撃(耐久)(m/s2)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「非常停止用押ボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする