※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
愛知時計電機
愛知時計電機の 分析・環境・測定器具
愛知時計電機の 比重計/密度計
愛知時計電機の 実験研究用電子比重計
電磁式積算体積計 SWシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39126755
品番
SW75(80)-KN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥498,000
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
電池駆動なので、電源工事が不要可動部が無く、ゴミ詰まりの心配がない表示がデジタルで視認性も抜群
仕様
計測流体:水
サイズ(cm)
最小導電率30μS/
精度
±2%RD〜
流体温度範囲(℃)
0〜40
口径(mm)
75(80)
アズワン品番
62-3789-10
流量範囲(m
3
/h)
0.9〜180
駆動源
専用リチウム電池(10年)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39126755
SW75(80)-KN
24865306
SW75(80)-KN
電磁式積算体積計 SWシリーズ
愛知時計電機
1個
¥
569,800
税込
¥
626,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39126755
SW75(80)-KN
24865297
SW75(80)-KN
電磁式積算体積計 SWシリーズ
愛知時計電機
1個
¥
569,800
税込
¥
626,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39126755
SW75(80)-KN
24865288
SW75(80)-KN
電磁式積算体積計 SWシリーズ
愛知時計電機
1個
¥
569,800
税込
¥
626,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39126755
SW75(80)-KN
24865270
SW75(80)-KN
電磁式積算体積計 SWシリーズ
愛知時計電機
1個
¥
569,800
税込
¥
626,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39126755
SW75(80)-KN
24865279
SW75(80)-KN
電磁式積算体積計 SWシリーズ
愛知時計電機
1個
¥
569,800
税込
¥
626,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39126755
SW75(80)-KN
24865315
SW75(80)-KN
電磁式積算体積計 SWシリーズ
愛知時計電機
1個
¥
569,800
税込
¥
626,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です