ポータブル電気導電率計 純水用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39126965 品番CM-31P-W (ジュンスイヨウ)
参考基準価格(税別)¥158,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

純水測定対応型。省電力設計。バリデーション支援に向けたメモリー内蔵センサー「キャル・メモ」機能を採用。インターバル機能、オートホールド機能、データメモリ機能(1000データ)付。RS-232C出力、アナログ出力、外部プリンター接続機能付。

仕様測定範囲(純水セル使用時)(電気伝導率)(m):5μS/〜20S/、測定範囲(純水セル使用時)(電気抵抗率)(m):50Ω・〜182kΩ・、測定範囲(純水セル使用時)(温度):0〜80.0℃※測定範囲は使用するセルにより異なります。、防水構造:IP67、水深1m、30分浸漬可(※撹拌機能付電極接続時を除く。) 本体質量(g)約280 測定方法交流2極法 アズワン品番61-8517-68
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする