付属品標準液(pH4.01・pH6.86)500mL×各1本、比較電極内部液50mL×1本、電極ホルダ・電極アタッチメント・電極スタンド・傾斜スタンド・ポリビーカー 150mL×3個・アース線
仕様【pH電極】GST-5821C(付属)
種別卓上型pHメーター
寸法(mm)130×230×60
質量(kg)約0.7(電池含む)
電源単3形アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)またはUSBまたはACアダプター(100〜240V)
測定項目pH・ORP・温度
測定範囲(pH)0.000〜14.000、ORP:-2000〜2000mV、温度:0.0〜100.0℃
メモリー1000データ
アズワン品番2-1572-22