曜日別特売
PSA2-35J18 PSAプラスチック 平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 39128372

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSAプラスチック 平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個歯数35注文コード39128372品番PSA2-35J18
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。

モジュール2歯数35穴径A(Φmm)18歯幅E(mm)20材質MC901種別平歯車形状S5K質量(kg)0.083圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0~0.44(理論値)許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ(参考値):10.0(1.02)歯切基準面歯先円直径D(Φmm)74基準円直径C(Φmm)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする