※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
PSAプラスチック 平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
歯数
48
注文コード
39128923
品番
PSA2-48J25
参考基準価格(税別)
¥7,490
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
歯数・穴径A・許容トルク
など
253
種類から選べます
他の種類を見る
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール
2
歯数
48
穴径A(Φmm)
25
歯幅E(mm)
20
材質
MC901
種別
平歯車
形状
S5K
質量(kg)
0.16
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N9 級
歯面硬度
115~120HRR
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
0~0.44(理論値)
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):14.9(1.52)
歯切基準面
穴
歯先円直径D(Φmm)
100
基準円直径C(Φmm)
96
CADデータダウンロード