KNF
KNFの 研究関連用品・実験用必需品
KNFの 液送/ポンプ類
KNFの 実験研究用真空ポンプ
ダイアフラム式ドライ真空ポンプ
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39129388
品番
N860.3FT.40.18
参考基準価格(税別)
¥850,000
販売価格(税込)
¥934,780
販売価格(税別)
¥
849,800
バスケットに入れる
ダイアフラム式ドライ真空ポンプ
電源
AC
電圧(V)
230(50Hz)
到達圧力(Pa)
400
流量(L/min)
60
吐出口径
(ID)Φ12mm
アズワン品番
61-7667-72
吸込口径
(ID)Φ12mm
ポンプの種類
ドライ
ドライポンプ種類
ダイヤフラム形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000