西日本試験機
西日本試験機の はかり
西日本試験機の 水分計
西日本試験機の 直流式水分計(電気抵抗式)
公団型現場密度測定装置 S-209シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
種別
粗粒土用:穴径250mmΦ、最小粒径100mm以下
注文コード
39134927
品番
S-209b
参考基準価格(税別)
¥73,000
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
日本道路公団規格に準拠した簡易現場密度測定器で、地盤に対する適用範囲が広く、測定精度が高いです。
仕様
JIS突棒×1本、移植用スコップ×1個
種別
粗粒土用:穴径250mmΦ、最小粒径100mm以下
材質
【カラーリング】軽合金製、【標準容器】軽合金製
刃長(mm)
ストレートエッヂ/片刃300
材質(プレート)
【ベース】軽合金製
アズワン品番
62-0860-91