西日本試験機
西日本試験機の はかり
西日本試験機の 水分計
西日本試験機の 直流式水分計(電気抵抗式)
平板載荷 S-229シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
39134988
品番
S-229b
参考基準価格(税別)
¥310,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
Φ300mmの載荷板を油圧ジャッキにより載荷して、その沈下量をダイヤルゲージ2点で測定し、荷重量と沈下量から構造物基礎の地耐力(支持力)を求めるのに使用します。
セット内容
【支持台】マグネット式2台、【支持棒】マグネット式(角型)3m組(携帯袋1式付)、【格納箱】1台
種別
100kN 二点計測式マグネット型 格納箱付
寸法(mm)
【ダイヤルゲージ】1/100×20(2個付)
容量
【油圧ジャッキ】100kN(球面座ジャッキ棒付)
寸法(Φ×mm)
【載荷板】300×25
アズワン品番
62-0861-06
マグネット
【スタンド】2個付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000