西日本試験機
西日本試験機の はかり
西日本試験機の 水分計
西日本試験機の 直流式水分計(電気抵抗式)
圧縮試験機
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
種別
手動式一軸500N
注文コード
39134997
品番
S-234
参考基準価格(税別)
¥460,000
販売価格(税込)
¥504,900
販売価格(税別)
¥
459,000
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
手動式歪制御型一軸圧縮試験装置です。現場携帯用として特に軽量に設計されており、試験操作に電源・圧力装置を必要としないのでいかなる場所でも使用可能です。
種別
手動式一軸500N
型式
手動式歪制御型
寸法(mm)
【歪計測】ダイヤルゲージ式:1/100×30mm
荷重
プルービングリング 500N
アズワン品番
62-0861-08
適合寸法(mm)
【供試体】Φ35×75〜Φ50×100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000